{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GLI 18V-300 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 300 lm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Peso sem bateria | 300 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 073205 GLI18300 | |
EAN/GTIN | 3165140876193 | |
Número do fabricante | 06014A1100 |