{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Zona 1; Zona 2; Zona 21; Zona 22 | |
Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
Consumo energético | 23 W | |
Designação do fabricante | NOVA EX | |
Fluxo luminoso | 1.000 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 2.000 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | Lâmpada LED | |
Cor da luz | 6.000 K | |
Comprimento total | 270 mm | |
Largura total | 266 mm | |
Altura total | 123 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 10 m | |
Peso | 4.000 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 081523 NOVA-EX | |
EAN/GTIN | 5708997356029 | |
Número do fabricante | 03.5619 |