Escova fina Fio de latão ondulado 0,15 mm W

N.º do artigo: 576705 W
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 056 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Latón, ondulado
Comprimento total L 225 mm
Espessura das cerdas 0,15 mm
Comprimento de trabalho L3 110 mm
Comprimento da guarnição H1 20 mm
Largura da guarnição L1 20 mm
Número de filas de guarnição 4
Material do corpo base Madera de haya
Tipo de produto Cepillo fino

Números de identificação e classificações

Número do artigo 576705 W
EAN/GTIN 4017359074664
Número do fabricante 12641142

Descrição

Ejecución:

Comprimento total aprox. 225 mm, 4 filas, área de filamento 110×20 mm, altura de filamento 20 mm.
Corpo em madeira de faia

Descripción:

As escovas de precisão, também conhecidas como escovas de relojoeiro ou ourives, caracterizam-se pela sua alta densidade de filamento. Estas escovas são frequentemente usadas, entre outras coisas, para aplicar solventes e produtos de limpeza. Estão disponíveis em diferentes espessuras.
As escovas de fio de latão são mais macias do que as escovas de fio de aço. Entre outras coisas, também são adequadas para manipular soluções alcalinas leves. O fio de latão é necessário principalmente para o processamento de metais não ferrosos.

Aplicación:

Alta densidade de filamento para uma melhoria precisa da superfície.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta