{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 60 kg | |
Largura | 994 mm | |
Espessura | 30 mm | |
Área de aplicação | Armário com estante | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 954642 1000 | |
Número do fabricante | 954642 1000 |