{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Rheinland | |
Altura | 1.450 mm | |
Largura | 717 mm | |
Profundidade | 748 mm | |
Altura útil | 1.350 mm | |
Frentes do armário | Puerta batiente de chapa maciza | |
Peso | 77 kg | |
Tipo de produto | Armario para aceite |
Número do artigo | 980030 1450 | |
Número do fabricante | 980030 1450 |