{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CANVAS 320 | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 320 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | S | |
Tipo de produto | Calção |
Número do artigo | 091382 S | |
Número do fabricante | 2174 GR. S |