{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Plaline | |
Género | Unisex | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 320 g/m2 | |
Lavar | 30 °C colada de color | |
Cor | amarillo / pizarra | |
Tamanho unissexo | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Chaqueta de señalización |
Número do artigo | 091774 S | |
Número do fabricante | 5661 S |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Casaco Softshell refletor Plaline S |
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
50,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
50,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarillo / pizarra | cor de laranja/cinzento | amarelo/cinzento |
Gramatura do material/densidade do tecido | 320 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tamanho unissexo | S | S | S |
Composição do tecido | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | 30 °C colada de color | Roupa de cor a 30 °C | Roupa de cor a 30 °C |
Tipo de produto | Chaqueta de señalización | Casaco refletor | Casaco refletor |