{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cubitron™ II | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565503 40 | |
EAN/GTIN | 4054596196100 | |
Número do fabricante | 7100105847 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Disco abrasivo de lamelas 969F Cubitron™ II, prato de tecido de vidro cónico 40
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
974 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 342 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 162 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrição da forma | oblicuo | oblicuo | oblicuo | oblicuo |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Acero | INOX | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | Cerámica | ZA | ZA |