{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | inclinado con saliente de láminas | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Retificação de inspeção | sim | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565446 40 | |
EAN/GTIN | 4027497579389 | |
Número do fabricante | A27461250401406 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo de lamelas visível SLTR Control, (ZA) para aço e INOX 40
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 031 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrição da forma | inclinado con saliente de láminas | inclinado con saliente de láminas |
Granulometria | 40 | 40 |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Abreviatura abrasivo | ZA | ZA |