{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX3 | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 133 mm | |
Perfil de saída | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tampa giratória | sim | |
Furo no perfil Torx® | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625775 TX3 | |
EAN/GTIN | 7610733268504 | |
Número do fabricante | 8124.3-40 |