Chave de parafusos sextavada, reta, com cabo resistente 2

N.º do artigo: 627500 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
283 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 2 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 147 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo vanadio
Material do punho Plástico resistente a los choques
Superfície cromado
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627500 2
EAN/GTIN 4045197951137
Número do fabricante 627500 2

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes. Núcleo de plástico resistente a impactos com binário e zona de preensão orientada para o conforto. Lâmina sextavada de aço cromo-vanádio, totalmente temperada (resistente), superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta