{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Alumínio | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Suporte de aperto | |
Capacidade de carga da mala | 30 kg | |
Propriedades da mala | qualificado para voo | |
Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | |
Dimensões interiores, largura | 310 mm | |
Dimensões interiores, altura | 170 mm | |
Peso | 5,4 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
Número do artigo | 692015 1 | |
Número do fabricante | 581000909 |