{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de réguas | 14 Par | |
Largura | 10 mm | |
Altura | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
Comprimento | 150 mm | |
Tipo de produto | Bases paralelas |
Número do artigo | 366750 | |
EAN/GTIN | 4045197293619 | |
Número do fabricante | 366750 |