{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 300276 6 | |
EAN/GTIN | 4045197829832 | |
Número do fabricante | 300276 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração 6
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
147,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
114,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
149,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
199,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
77,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
100,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |