{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 30 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197672896 | |
Número do fabricante | 300050 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de superfície forma AD, SK 30 curto, ⌀ de fixação D1: 6mm
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
46,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
63,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | 6 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano |