{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | HSK-E 40 A = 46 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 46 mm | |
⌀ da área de aperto D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Chave de aperto sobresselente | 627425 2 | |
Tipo de produto | Micro-bucha |
Número do artigo | 308394 0,2-3 | |
Número do fabricante | 308394 0,2-3 |