{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 1 mm | |
Alojamento | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4008E | |
⌀ exterior D | 11,3 mm | |
Comprimento total L | 18 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308918 1 | |
EAN/GTIN | 4045197763754 | |
Número do fabricante | 308918 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Pinça de aperto ER, ER 11, ⌀ de fixação nominal d: 1mm
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
19,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
22,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
23,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
⌀ exterior D | 11,3 mm | 17 mm | 21 mm |
Comprimento total L | 18 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
⌀ de fixação nominal d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4008E | 426 E | 428 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |