{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M5 | |
Alojamento | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ da haste d | 12 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Oscilação | amortecido | |
⌀ do furo D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Comprimento útil L1 | 60 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 301343 M6X105 | |
Número do fabricante | 301343 M6X105 |