{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Ferro fundido | |
⌀ exterior A | 100 mm | |
Passagem E | 20 mm | |
Altura sem mordente H1 | 50 mm | |
Altura com mordente H2 | 68 mm | |
⌀ de centragem B | 70 mm | |
Profundidade de centragem C | 3 mm | |
Quadrado de chave K | 8 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312000 100 | |
Número do fabricante | 102129 |