{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6847 | |
Distância entre furos e | 19 mm | |
Distância entre furos f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ do furo d | 5,4 mm | |
Curso de regulação do gancho de fixação c | 35 mm - 42 mm | |
Altura de fixação h | 22,7 mm | |
Força de retenção P (tração) | 2.000 N | |
Altura total H | 34,5 mm | |
Comprimento total L | 104,6 mm | |
Raio R | 4,5 mm | |
Espessura a | 5,3 mm | |
Tipo de produto | Tensor de cierre |
Número do artigo | 376740 1 | |
EAN/GTIN | 4020772094522 | |
Número do fabricante | 94524 |