{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição dos campos estáticos | 0 mT - 1.500 mT | |
Faixa de medição dos campos dinâmicos | 0 mT - 750 mT | |
Precisão de medição | ± 5 % | |
Temperatura de trabalho | 0 °C - 40 °C | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Tipo de produto | Medidor de campos magnéticos |
Número do artigo | 380865 1 | |
EAN/GTIN | 4045197954565 | |
Número do fabricante | 380865 1 |