Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Ferramenta acionada radialmente 40-32-R

N.º do artigo: 319921 40-32-R

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER32
Tamanho VDI 40
Fixação da ferramenta ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Refrigeração externo
Tipo de produto Ferramenta acionada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319921 40-32-R
Número do fabricante 319921 40-32-R

Descrição

Versão:

Versão IKD – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco.
Versão IM – com porca de fixação interna.
Para uso em todos os tornos CNC DMG Gildemeister CTX com revólver Sauter. Acoplamento de transmissão DIN 5480. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através DO tubo KM, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso. N.º de rotações máximo 8000 rpm.
Utilização em revólveres de disco. Versão certa. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar. Alinhamento através da barra de pinos padrão.

Vantagem:

  • Design otimizado para peso e geometria.
  • Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
  • Transmissão de binários elevados.
  • 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
  • Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.

Vantagem:

O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.

Indicado para:

DMG Gildemeister CTX. Parcialmente EMCO, Hardinge, Monforts, Scherer, etc., com a norma DIN 5480.

Material fornecido:

AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.

Acessórios especiais:

Insertos adequados Varia VX n.º 319802319888, adaptador de troca rápida ER n.º 319761 – 319781, pinças de aperto ER n.º 308941 – 309878, chaves de aperto ER n.º 309680309745.

Nota:

  • Outros tipos de transmissão (por exemplo, DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Ferramentas IK (arrefecimento interno) sem funcionamento a seco com junta padrão, filtragem do refrigerante < 50 µm.
  • Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
  • Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta