{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tamanho da placa | 4 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A08F SDXCR/L04 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 04T0.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 9,2 mm | |
Desvio central L3 | 5 mm | |
Altura de fixação L2 | 7,5 mm | |
Profundidade útil T | 3 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 26 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260345 8/04 | |
EAN/GTIN | 4067263103950 | |
Número do fabricante | 260345 8/04 |