Pastilha de recorte direita, HB7135, Largura de incisão w: 2,2mm

N.º do artigo: 273160 2,2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,09 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 823 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 2,2 mm
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7135
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível direita
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273160 2,2
EAN/GTIN 4045197143273
Número do fabricante 273160 2,2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Aplicación:

Para lâminas de incisão n.º 273551273558.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta