{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 0,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 6,3 mm | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 7 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 121220 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197264237 | |
Número do fabricante | 121220 0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Microbroca HPC MDI 0,5
sob pedido
Em stock
532 peças em stock
17,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
5,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
6,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
8,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 38 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerância da haste | h6 | h7 | h7 | h7 |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 7 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | 0,01 mm/U | 0,01 mm/U | 0,01 mm/U |