{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Número de brocas | 19 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115375 1-10 | |
EAN/GTIN | 4062406089917 | |
Número do fabricante | 115375 1-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo de brocas espiral HSS-Co8 nº 114550 como jogo de recarga 1-10
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
244,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
111,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
229,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
75,75 €
53,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
62,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
257,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
343 peças em stock
44,00 €
33,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não | no | no |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |