{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 34,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122440 8,6 | |
Número do fabricante | 122440 8,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 8,6 |
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
37,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
52,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
29,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Anel colorido | verde | sem | verde | rojo | azul |
Comprimento total L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |