KOMET KUB® V464 ponta de centragem HSS 80

N.º do artigo: 236661 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo TiN
⌀ d2 16 mm
indicado para broca coroa 80 − 110 mm
Adequabilidade Aço; Alumínio
Tipo de produto Inserto de corte para furação de centragem e de marcação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236661 80
EAN/GTIN 4047109025936
Número do fabricante V95 10063.0089

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta