Broca cónica de precisão para chapa metálica HSS 3-14

N.º do artigo: 118020 3-14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
180 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ das lâminas DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste com três faces tensoras

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm - 14 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras
Comprimento total 58 mm
⌀ da haste 6 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 118020 3-14
EAN/GTIN 4045197036421
Número do fabricante 118020 3-14

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Com uma ponta de broca afiada, sem necessidade de pré-perfuração. Arestas de corte com elevação cónica e circunferência retificada radialmente em relevo para cortes de descascamento. Escalonamento nas ranhuras. Eixo adicionalmente com 3 superfícies.

Aplicación:

Perfuração sem rebarbas e marcas de trepidação.
Chapa de aço de 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metais não-ferrosos: 0,1 − 5mm, plásticos até 10 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta