{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm - 14 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
Comprimento total | 58 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 118020 3-14 | |
EAN/GTIN | 4045197036421 | |
Número do fabricante | 118020 3-14 |