{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
dentado | combi | |
Ângulo de corte | 10 grau | |
Largura | 27 mm | |
Espessura | 0,9 mm | |
Comprimento | 2.950 mm | |
Tipo de produto | Cinta de sierra metálica |
Número do artigo | 173667 4/6H | |
EAN/GTIN | 4062406125035 | |
Número do fabricante | 173667 4/6H |