FDN D6.0-0.50-12-R12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100875
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100875
EAN/GTIN 7291075099041
Número do fabricante 3100875
Número L L23980 1590

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.68″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.51″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.15″ ,Longitud total (OAL) 2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.68″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.51″
  • Número de labios (NOF): 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12
  • Longitud utilizable (LU): 1.31″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta