{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208120 6 | |
EAN/GTIN | 4045197129284 | |
Número do fabricante | 208120 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
sob pedido
Em stock
988 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 344 peças em stock
18,50 €
13,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
722 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
35,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Tipo de produto | Rebarbadora | Rebarbadora | Rebarbadora | Rebarbadora | Rebarbadora |