{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T302 ER-JT | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PR1225 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,07 − 0,11 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 227335 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609345 | |
Número do fabricante | TKB00359 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
BDMT 11T302 ER-JT ST1400 |
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T302 ER-JT | APMT 060202 ER |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | PR1225 | HB7520 |
Tipo | ST1400 | ST1400 |
Avanço fz por dente | 0,07 − 0,11 mm | 0,1 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |