{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6,75 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202262 6,75 | |
EAN/GTIN | 4045197864147 | |
Número do fabricante | 202262 6,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Minifresa de MDI 6,75
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
16,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin |
Forma da haste | HB | HB | HB |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |