{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 0,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,3 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 70 HRC | 0,003 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 70 HRC | 0,004 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 201648 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197641410 | |
Número do fabricante | 201648 0,5 |