Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 50 mm
Característica:
- Arbor Style A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 61.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 80 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 7
- Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ8 SZMU 120520
- Longitud total (OAL) 50 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 22 Degrees