{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15,7 mm | |
Projeção L1 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 43 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,86 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227500 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664396177 | |
Número do fabricante | THN03251 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MEC17, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/2mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
238,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 36 mm | 60 mm | 32 mm |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | 180 mm | 88 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |