{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
dentado | Combi | |
Ângulo de corte | 10 grau | |
Largura | 34 mm | |
Espessura | 1,1 mm | |
Comprimento | 4.400 mm | |
Tipo de produto | Fita de serra para metal |
Número do artigo | 173858 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001659835 | |
Número do fabricante | 17290341103400-04400 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fita de serra para metal 34×4400, Dentes por polegada: 3/4H
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Largura | 34 mm | 34 mm |
Comprimento | 4.400 mm | 4.400 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo de corte | 10 grau | 10 grau |
Espessura | 1,1 mm | 1,1 mm |
dentado | Combi | combi |
Tipo de produto | Fita de serra para metal | Cinta de sierra metálica |