{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 5/16-18 UNC | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,411 mm | |
Passos por polegada | 18 | |
⌀ da rosca | 7,938 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 6,55 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 19,85 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130040 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406043643 | |
Número do fabricante | 130040 5/16-18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina de furos cegos, sem revestimento, Tipo: 5/16-18
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
125,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
28,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
136,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
16,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sin |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Sentido de corte | direita | direita | esquerda | derecha |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |