{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/8 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ da rosca | 9,73 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 8,8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 29,19 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130560 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067692 | |
Número do fabricante | 130560 G1/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar manual Cortador de acabamento G1/8
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
30,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
21,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sin |
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Tipo de rosca | G | G | G |
Tamanho da rosca | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
⌀ do furo central | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Profundidade de rosca | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante |