{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 13 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203061 3 | |
EAN/GTIN | 4045197775870 | |
Número do fabricante | 203061 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC 3
sob pedido
Em stock
615 peças em stock
38,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 339 peças em stock
21,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
418 peças em stock
24,58 €
18,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
25,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,058 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | HPC | HSC |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |