{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Titan | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,08×D | |
Haste | DIN 1835 B com h5 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,9 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,1 mm | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em titânio > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203122 4 | |
EAN/GTIN | 4062406120030 | |
Número do fabricante | 203122 4 |