{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 1 mm | |
Raio R | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 2 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,94 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 70 HRC | 0,005 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 70 HRC | 0,005 mm | |
Fator de correção para vc | 1,25 | |
Anel colorido | vermelho |
Número do artigo | 207363 1/6 | |
Número do fabricante | 207363 1/6 |