{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202296 18 | |
EAN/GTIN | 4045197866530 | |
Número do fabricante | 202296 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 18
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
103,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
156,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
156,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
87,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
157,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sin | sin | sin | sin |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |