{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5,5 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,3 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202268 5,5 | |
Número do fabricante | 202268 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 5,5 |
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
15,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
13,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |