{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de rebaixadores | 6 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150381 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086433 | |
Número do fabricante | 150381 6 |