{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de rebaixadores | 6 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150312 6 | |
EAN/GTIN | 4045197717115 | |
Número do fabricante | 150312 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Jogo de escareadores cónicos n.º 150152 com caixa 90° 6
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
107,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
348,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
119,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de rebaixadores | 6 | 6 | 6 |
Revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | verde | verde |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |