{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 4,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,3 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150175 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085689 | |
Número do fabricante | 150175 4,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador cónico 90° 4,3
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
7,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
448 peças em stock
10,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
11,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |