{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 12 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Largura funcional L4 | 16,2 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 21,4 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 279815 13 | |
Comprimento livre | 1,2 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273910 12 | |
EAN/GTIN | 4045197777263 | |
Número do fabricante | 273910 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo 12
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
73,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
90,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | não | não | não |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Tamanho da haste | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de inserto | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |